text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručný závitník set ISO 529 HSS-G M10


Položka č. 2X186129
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2X186129
UBB 500691109507
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 80446-1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.