text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručný závitník set DIN 2181 HSS-G M25X1,5


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes for thread cutting by hand

Položka č. 5P883348
Počet častí 2
Veľkosť závitu (metrický) 25 - 25
Značka Völkel
Type Hand Tap Set
Ambalat la 1

technické údaje

Počet častí 2
Veľkosť závitu (metrický) 25 - 25
Značka Völkel
Type Hand Tap Set

Popis

for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes for thread cutting by hand

Čísla materiálu

Položka č. 5P883348
EAN 4022835265085
UBB 500690828867
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 26508
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.