Závitníky ručné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
2S827250
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
Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G UNF 1/2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2S827250
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
42
Celková dĺžka (mm)
85
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
42
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
42
Celková dĺžka (mm)
85
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
42
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
20
Štvorhranný kľúč (mm)
7
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2S827250
UBB
500691365919
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
93468-3