Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
9S564239
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
Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G UNC 7/16
Pridať do katalógu
Na objednávku
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
9S564239
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
38
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
38
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
6
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9S564239
UBB
500691356926
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
93417-2