Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
6R641181
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
Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G UNC 5/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6R641181
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
45
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
45
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
11
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6R641181
UBB
500691358740
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
93420-3