text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G UNC 5/16


Položka č. 3F635851
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6.1
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6.1
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál Iné
Závit na palec 18
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3F635851
UBB 500691355100
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 93415-1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.