Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
1S956735
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
Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G UNC 3/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1S956735
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
35
Celková dĺžka (mm)
75
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
35
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
35
Celková dĺžka (mm)
75
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
35
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
16
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Veľkosť závitu (palce)
3/8 palca
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1S956735
UBB
500691356355
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
93416-3