Závitníky ručné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
9V340683
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
Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G UNC 3/16
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9V340683
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
5.5
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
22
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
5.5
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
22
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
24
Štvorhranný kľúč (mm)
4.5
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9V340683
UBB
500691353535
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
93413-1