Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
9I907565
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
Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G UNC 1/4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9I907565
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
62
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
24
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
62
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
24
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
20
Štvorhranný kľúč (mm)
4.5
Veľkosť závitu (palce)
1/4 palca
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9I907565
UBB
500691354780
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
93414-3