Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
4O526614
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
Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G PF 1.1/2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4O526614
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
38
Typ závitu
BSPF
Dĺžka rezu (mm)
45
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
38
Typ závitu
BSPF
Dĺžka rezu (mm)
45
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
11
Štvorhranný kľúč (mm)
29
Veľkosť závitu (palce)
1 1/2 palca
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4O526614
UBB
500691411796
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
96454-1