text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G NPT 1


Položka č. 0E524136
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 26
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 45
Rezný materiál Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 26
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 45
Rezný materiál Iné
Závit na palec 11.5
Štvorhranný kľúč (mm) 21
Veľkosť závitu (palce) 1 palec
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0E524136
EAN 4022835984382
UBB 500691425572
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 98438
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.