Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
8P429905
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
Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G NPT 1/4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8P429905
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
62
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
28
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
62
Priemer šachty (mm)
11
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
28
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
18
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Veľkosť závitu (palce)
1/4 palca
Značka
Völkel
Type
Hand Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8P429905
EAN
4022835984146
UBB
500691424583
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
98414