Závitníky ručné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
7K440694
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
Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G NPT 1/2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7K440694
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
35
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
35
Rezný materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
35
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
NPT
Dĺžka rezu (mm)
35
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
14
Štvorhranný kľúč (mm)
14
Veľkosť závitu (palce)
1/2 palca
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7K440694
EAN
4022835984221
UBB
500691425168
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
98422