Závitníky ručné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
8H049047
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
Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G M8X1.0
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8H049047
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6.2
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
70
Priemer šachty (mm)
6.2
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
Iné
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8H049047
UBB
500691276165
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90448-1