text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G M8X1,25


Položka č. 4Y086032
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6.2
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 1.25
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 5
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4Y086032
UBB 500691275746
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 90446-3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.