Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
0C755048
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
Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G M6X1,0
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0C755048
D (mm)
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
62
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
D (mm)
M11
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
62
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
24
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
4.5
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0C755048
UBB
500691272933
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90438-1