text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G M6X0.75


Položka č. 7X071829
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 62
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 0.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 24
Celková dĺžka (mm) 62
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 24
Rozteč závitov (mm) 0.75
Rezný materiál Iné
Značka Völkel
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7X071829
UBB 500691274186
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 90440-3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.