Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
4R149462
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
Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G M5X0,75
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4R149462
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
5.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
0.75
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
5.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
0.75
Rezný materiál
Iné
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4R149462
UBB
500691272107
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90431-1