text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G M4X0,7


Položka č. 3J924051
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 52
Priemer šachty (mm) 5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 0.7
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 20
Celková dĺžka (mm) 52
Priemer šachty (mm) 5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 20
Rozteč závitov (mm) 0.7
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 4
Značka Völkel
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3J924051
UBB 500691270531
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 90426-1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.