text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G M3X0,5


Položka č. 1Y325897
D (mm)
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 46
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Ambalat la 1

technické údaje

D (mm) M28
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 46
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 0.5
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 3.2
Značka Völkel
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1Y325897
UBB 500691269152
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 90422-2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.