text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G M30X3,5


Položka č. 8F417884
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 65
Celková dĺžka (mm) 135
Priemer šachty (mm) 23
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 65
Rozteč závitov (mm) 3.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 65
Celková dĺžka (mm) 135
Priemer šachty (mm) 23
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 65
Rozteč závitov (mm) 3.5
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 17
Značka Völkel
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8F417884
UBB 500691339112
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 91408-1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.