Závitníky ručné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
3E733417
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
Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G M2X0,4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3E733417
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
42
Priemer šachty (mm)
3
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
15
Rozteč závitov (mm)
0.4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
42
Priemer šachty (mm)
3
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
15
Rozteč závitov (mm)
0.4
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
2.5
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3E733417
UBB
500691266182
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90414-3