Závitníky ručné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
7L924956
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
Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G M24X3,0
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7L924956
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
58
Celková dĺžka (mm)
120
Priemer šachty (mm)
19
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
58
Rozteč závitov (mm)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
58
Celková dĺžka (mm)
120
Priemer šachty (mm)
19
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
58
Rozteč závitov (mm)
3
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
15
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7L924956
UBB
500691296957
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90496-1