text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G M20X1,5


Položka č. 2F481627
D (mm)
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 15
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 45
Ambalat la 1

technické údaje

D (mm) M6 -M12
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 15
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 45
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál Iné
Značka Völkel
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2F481627
UBB 500691292162
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 90486-1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.