text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G M16X2,0


Položka č. 3M363726
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 45
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 45
Rozteč závitov (mm) 2
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 10
Značka Völkel
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3M363726
UBB 500691286552
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 90472-1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.