text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G M14X1,0


Položka č. 7W328281
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 10.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 10.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál Iné
Značka Völkel
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7W328281
UBB 500691286149
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 90470-3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.