Závitníky ručné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky ručné
3L169875
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
Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G M12X1,5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3L169875
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
82
Priemer šachty (mm)
8.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
38
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
82
Priemer šachty (mm)
8.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
38
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
Iné
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3L169875
UBB
500691281355
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90462-3