Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
0N330348
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
Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G M12X1,25
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0N330348
D (mm)
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
82
Priemer šachty (mm)
8.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
38
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
D (mm)
MF20
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
82
Priemer šachty (mm)
8.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
38
Rozteč závitov (mm)
1.25
Rezný materiál
Iné
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0N330348
UBB
500691281926
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90463-2