Závitníky ručné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
0Z261573
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
Völkel Ručné závitníky JIS B-4430 HSS-G M10X1,25
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0Z261573
D (mm)
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
75
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
32
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
D (mm)
M14
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
75
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
32
Rozteč závitov (mm)
1.25
Rezný materiál
Iné
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Z261573
UBB
500691278971
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
90455-3