Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
0K783811
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
Völkel Ručné závitníky ISO 529 HSS-G 6 C
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0K783811
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
9.5
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
9.5
Veľkosť závitu
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
9.5
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Iné
Dĺžka rezu (mm)
9.5
Veľkosť závitu
6
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
2.24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0K783811
EAN
8715494565547
UBB
500513045871
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
89406-3