Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
1Q148880
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
Völkel Ručné závitníky HSS-G 20X4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Q148880
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
55
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
55
Rozteč závitov (mm)
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
55
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
55
Rozteč závitov (mm)
4
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
11
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Q148880
EAN
8715494576444
UBB
500513044544
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
25136-3