text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky DIN 5157 HSS-E 1/2X14


Položka č. 9K308877
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 22
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Štvorhranný kľúč (mm) 12
Veľkosť závitu (palce) 1/2 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9K308877
EAN 8715494565998
UBB 500512965517
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 55318-1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.