Závitníky ručné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
2G439174
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 M8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2G439174
D (mm)
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
D (mm)
M8
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.25
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Type
Taper Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2G439174
UBB
500690938260
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
29042-1