Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
5H198998
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 M6
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5H198998
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
19
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
19
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Type
Intermediate Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5H198998
UBB
500690937684
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
29038-2