text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky DIN 352 M5


Položka č. 4K036889
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 0.8
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 0.8
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Finisher Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4K036889
UBB 500690937015
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 29034-3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.