Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
3T836453
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 M3
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3T836453
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
11
Rozteč závitov (mm)
0.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
11
Rozteč závitov (mm)
0.5
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Značka
Völkel
Type
Intermediate Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3T836453
UBB
500690935290
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
29026-2