Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
0V205753
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 M3
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0V205753
D (mm)
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
11
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
D (mm)
M27
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
11
Rozteč závitov (mm)
0.5
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0V205753
UBB
500690935456
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
29026-3