Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
1Z504854
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 M24
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Z504854
D (mm)
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
50
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
50
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
D (mm)
M16
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
50
Celková dĺžka (mm)
110
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
50
Rozteč závitov (mm)
3
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
14.5
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Z504854
UBB
500690944698
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
29074-1