Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
3Z485514
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 M18
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3Z485514
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
40
Rozteč závitov (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
40
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
40
Rozteč závitov (mm)
2.5
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
11
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3Z485514
UBB
500690942619
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
29062-3