Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
9E554496
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 M16
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9E554496
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
32
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
32
Rozteč závitov (mm)
2
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Značka
Völkel
Type
Taper Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9E554496
UBB
500690941470
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
29058-1