text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSSG 8X1.25


Položka č. 4G713880
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4G713880
EAN 8715494569569
UBB 500513035633
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 27642-3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.