text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G M9


Položka č. 3F064983
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Značka Völkel
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3F064983
UBB 500690901458
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 27344-3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.