Závitníky ručné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
4U357942
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G M8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4U357942
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.25
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Type
Taper Hand Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4U357942
UBB
500690900203
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
27342-1