text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G M7


Položka č. 5W928237
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 19
Rozteč závitov (mm) 1
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Hand Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 5W928237
UBB 500690899496
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 27340-1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.