text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G M64


Položka č. 5T604726
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 90
Celková dĺžka (mm) 220
Priemer šachty (mm) 50
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 90
Rozteč závitov (mm) 6
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 90
Celková dĺžka (mm) 220
Priemer šachty (mm) 50
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 90
Rozteč závitov (mm) 6
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 39
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5T604726
UBB 500690918205
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 27398-3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.