Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
0K897496
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G M6
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0K897496
D (mm)
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
19
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
D (mm)
M20
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
19
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
19
Rozteč závitov (mm)
1
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Type
Taper Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0K897496
UBB
500690898654
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
27338-1