Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
5L556045
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G M5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5L556045
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Rozteč závitov (mm)
0.8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
50
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Rozteč závitov (mm)
0.8
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Type
Finisher Hand Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5L556045
UBB
500690897417
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
27334-3