text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G M5


Položka č. 3C928639
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 0.8
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 0.8
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Taper Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3C928639
UBB 500690897094
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 27334-1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.