text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G M48


Položka č. 5I324809
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 75
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 75
Rozteč závitov (mm) 5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 75
Celková dĺžka (mm) 180
Priemer šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 75
Rozteč závitov (mm) 5
Rezný materiál Iné
Štvorhranný kľúč (mm) 29
Značka Völkel
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5I324809
UBB 500690915078
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 27390-3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.