Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
7Q906559
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
Völkel Ručné závitníky DIN 352 HSS-G M45
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7Q906559
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
70
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
36
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
70
Rozteč závitov (mm)
4.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
70
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
36
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
70
Rozteč závitov (mm)
4.5
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
29
Značka
Völkel
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7Q906559
UBB
500690914246
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
27388-3